Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bildschirm-Reinigungstucher, 100 Stuck, in Spenderdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00113806
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00113806
EAN/GTIN:
     4047443385543
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Wenn die Sonne auf die Bildschirme von PC, Laptop oder auf das Tablet-Display fallt, offenbart sich das ganze Drama: Staub, Schlieren, Fingerabdrucke. Hygiene ist auch am Arbeitsplatz besonders wichtig. Mit unseren Reinigungstuchern einmal druberwischen und schon ist alles wieder sauber. - zur Reinigung der empfindlichen Oberflachen von Bildschirmen und Monitoren- befreit von Staub, Schmutz und Fett - auch fur andere Oberflachen geeignet, z.B. Tablet-PCs, Smartphones, Ultrabooks - regelmasige Reinigung erhalt die Lebensdauer des Gerates Lieferumfang: - 100 Bildschirm-Reinigungstucher
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
161.59 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
8 cm
Breite:
8 cm
Breite x Lange:
17 x 13 cm
Farbton:
Weis
Material:
Vlies
Ausfuhrung:
Feuchtreinigungstuch
Verwendungszweck:
Universal
Farbe:
Weis
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
51
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,14*
€ 3,46*
Lager 8066
8
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,11*
€ 4,79*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 8,11*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,67*
€ 9,85*
6 Tage
7
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,02*
€ 13,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00078302
ab € 6,36*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00221093
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 7,13*
Ähnlich
Hama
00113805
ab € 5,51*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,38*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 3,20*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,37*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,44*
Ähnlich
Hama
00005604
ab € 6,96*
Ähnlich
Hama
00005961
ab € 11,37*
Ähnlich
Hama
00005964
ab € 9,34*
Ähnlich
Hama
00005840
ab € 5,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.