Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO® P44i, Partikelschnitt HSM® 1872 121 C, 1.9mm, 700mm breit, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551531
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1872 121 C
EAN/GTIN:
     4026631058988
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Der Top-Aktenvernichter der HSM SECURIO P-Serie mit IntelligentDrive und Touchdisplay. Dieses Kraftpaket mit 205 Litern Auffangvolumen verarbeitet zuverlässig große Papiermengen und ist damit bestens geeignet für Abteilungen. Aktenvernichter mit Partikelschnitt verfügen über integrierten automatischen Öler. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung. Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschaltautomatik. Intelligente Vermeidung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) O-4, P-5, F-2, T-5, E-4, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Kreditkarten, Disketten, CD/DVDs, USB-Sticks mit separatem CD-Schneidwerk, Auffangvolumen 205l, Tiefe 592mm, Höhe 1105mm, Schnittleistung (80g/qm) 27, Eingabebreite 400mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Schnittgeschwindigkeit 85mm/s, Lieferumfang Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml), Masse (Gewicht) 111kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 1900W, Netzfrequenz 50Hz, Zertifikate und Zulassungen GS-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, CE-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
O-4, P-5, F-2, T-5, E-4
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
1.9
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, Disketten, CD/DVDs, USB-
Auffangvolumen:
205
Breite:
700
Tiefe:
592
Höhe:
1105
Farbe:
weiß
Schnittleistung (80g/qm):
27
Eingabebreite:
400
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Schnittgeschwindigkeit:
85
Lieferumfang:
Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schnei
Masse (Gewicht):
111
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
1900
Netzfrequenz:
50
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, CE-Prüfzeichen Und
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Besonderheit:
Automatischer Rücklauf, Dauerbetrieb, effizientes Antriebsko
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Aktenvernichter SECURIO® P44i, Partikels, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.798,33*
€ 2.883,68*
Lager 107
Frei Haus
ab € 2.858,56*
€ 2.943,79*
€ 5,50*
ab € 3.022,19*
€ 3.133,95*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.047,41*
€ 3.191,65*
Frei Haus
ab € 3.139,83*
€ 3.228,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.943,79*
€ 3.503,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.933,27*
€ 3.490,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.887,49*
€ 3.436,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.868,52*
€ 3.413,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.858,56*
€ 3.401,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM
1870995200
ab € 13,55*
Sonstiges
HSM
1873121C
ab € 2.730,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.