Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter SECURIO P44i, Partikelschnitt: 1,9x15 mm (1702219)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSM Aktenvernichter SECURIO P44i, Partikelschnitt: 1,9x15 mm (1702219)
HSM Aktenvernichter SECURIO P44i, Partikelschnitt: 1,9x15 mm (1702219)
Artikel-Nr.:
     505-1702219
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1872121C
EAN/GTIN:
     4026631058988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
HSM Aktenvernichter SECURIO P44i, Partikelschnitt: 1,9x15 mm
mit separatem CD-Schneidwerk 4 x 7 mm, Sicherheitsstufe:
P-5/O-4/T-5/E-4/F-2, Schnittleistung: 25-27 Blatt,
Eingabebreite: 400 mm, Auffangvolumen: 205 Liter, für
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, Disketten, USB-Sticks
(1872121C)

Maße: (B)700 x (H)592 x (H)1.105, weiß
Schutzkontaktstecker - für CH inkl. Fixadapter

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.808,93*
€ 2.902,77*
Frei Haus
ab € 2.865,58*
€ 2.963,05*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 3.011,01*
€ 3.153,71*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.041,27*
€ 3.211,56*
Frei Haus
ab € 3.140,64*
€ 3.248,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.153,71*
€ 3.752,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.115,42*
€ 3.707,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.099,84*
€ 3.688,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.048,78*
€ 3.628,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.035,39*
€ 3.612,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.021,88*
€ 3.596,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.011,01*
€ 3.583,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM
1870995200
ab € 13,55*
Sonstiges
HSM
1873121C
ab € 2.722,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.