Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO P44i, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, P-5, 205 l, 25-27 Blatt, CD-Schneidwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz174
Artikel-Nr.:
     3635-167181
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1872121C
EAN/GTIN:
     4026631058988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter

Bei den Feuersteins wäre es ein Dinosaurier, der die Rolle des Unterlagenzerstörers übernehmen würde. Wir bevorzugen dann doch die moderne Variante: den Aktenvernichter SECURIO P44i von HSM.

Dieser Aktenvernichter der SECURIO Linie ist ein kompaktes Kraftpaket, das für ganze Abteilungen geeignet ist. Mit einer Schnittleistung von 25-27 Blatt verarbeitet er grosse Papiermengen im Partikelschnitt von 1,9 x 15 mm und ist einem bis zu 205 l fassendem Auffangbehälter für Schnittgut ausgestattet. Hergestellt in Deutschland, ist der Aktenvernichter mit hochwertigen Materialien und in zuverlässiger Qualität produziert. Das garantiert Sicherheit und Langlebigkeit.

Das farblich in Weiss gehaltene Gerät ist mit IntelligentDrive ausgestattet, was bis zu 40 % höhere Leistung bietet, wenn aus den drei möglichen Betriebsmodi der passendste ausgewählt wird. Standard bietet optimale Durchsatzleitung bei geringer Geräuschentwicklung, Performance maximale Schnitt- und Durchsatzleistung, und Silent ist für einen besonders leisen Betrieb.

Auf dem Touchdisplay werden relevante Informationen wie Betriebsmodus und Zustandsmeldungen angezeigt, und Maschinen- und Kontaktdetails können Sie mit wenigen Klicks einsehen. Hier können Sie auch die Sprache der Menüführung wählen.

Papierstaus verhindert das Gerät dank Sensoren, die erkennen, wenn zu viel Papier eingeführt wird, und dann mit einem Stopp oder einer Papierrückführung reagieren. Der Aktenvernichter ist mit induktionsgehärteten Schneidwellen ausgestattet '“ sie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern.

Ein separates Medien-Schneidwerk ist mit einem eigenen Auffangbehälter ausgerüstet und zerkleinert mühelos CDs, DVDs, aber auch Kredit- und Kundenkarten und sogar Disketten. Diese schneidet der Schredder in kleine Partikel in der Grösse von 4 x 7 mm. Das zerstörte Material können Sie sortenrein entsorgen lassen.

Wenn der 1900 W starke Aktenvernichter gerade nicht in Gebrauch ist, spart die Stand-by und Abschaltautomatik Energie. Eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb stellt der kraftvolle Motor sicher, und ein integrierter automatischer Öler sorgt für Wartungsfreundlichkeit.

Der mit 3 Jahren Garantie versehene Aktenvernichter SECURIO P44i von HSM entspricht den DSGVO-Vorgaben zur Vernichtung personenbezogener Daten (Sicherheitsstufe P-5).

Ausstattung Funktionen:

  • Hochwertiger Aktenvernichter mit separatem CD-Schneidewerk und Aufnahmebehälter für Schnittgut
  • Zerkleinert zuverlässig Papier, Heft-/Büroklammern, Kreditkarten, CDs, DVDs, USB-Sticks sowie Disketten
  • 3 Betriebsmodi: Silent, Standard und Performance
  • Einfache Bedienung dank Touchdisplay
  • Menüführung in mehreren Sprachen möglich
  • Abschaltautomatik für Energiesparen
  • Sensoren verhindern Papierstau
  • Made in Germany
  • 3 Jahre Garantie

Technische Details:

  • Schnittart: Partikelschnitt
  • Schnittbreite: 1,9 x 15 mm
  • Schnittleistung: 25-27 Blatt
  • Schnittgeschwindigkeit: 85 mm/s
  • Sicherheitsstufe: Papier P-5, Mikrofilme F-3
  • Volumen Auffangbehälter: 205 l
  • Geräuschpegel: 55 dB(A)
  • Leistung: 1900 W
  • Stromanschluss: 220-240 V / 50 Hz
  • Farbe: weiss
  • Masse: B 700 x T 592 x H 1105 mm
  • Gewicht: 111 kg
Weitere Informationen:
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Automatische Papierzuführung:
Nein
Arbeitsbreite:
400 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
25 - 27 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Auffangvolumen:
205 l
Schnittart:
Partikelschnitt
Blauer Engel:
Nein
Höhe:
1105 mm
Partikellänge:
15 mm
Farbe:
weiss
Sicherheitsstufe:
P-5
Geräuschpegel im Leerlauf:
55 db(A)
Schnittbreite:
1,9 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Ja
Leistung:
1900 W
Tiefe:
592 mm
Spannung:
220-240 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
85 mm/s
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
Papier, CDs/DVDs, Kreditkarten, Büroheftklammern
Gewicht:
111 kg
Breite:
700 mm
Automatische Ölfunktion:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.798,33*
€ 2.883,68*
Frei Haus
ab € 2.858,56*
€ 2.943,79*
€ 5,50*
ab € 3.022,19*
€ 3.133,95*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.047,41*
€ 3.191,65*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 3.139,83*
€ 3.228,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.228,35*
€ 3.841,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.216,87*
€ 3.828,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.169,12*
€ 3.771,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.149,53*
€ 3.747,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.139,83*
€ 3.736,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM
1870995200
ab € 13,55*
Sonstiges
HSM
1873121C
ab € 2.730,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.