Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA184598 Herst.-Nr.: 2751 EAN/GTIN: 4003801008806 |
| |
|
| | |
| - Stufenlose Höhenverstellung
- Aufgerauhte Oberfläche für Stand- und Rutschfestigkeit
- Bruchsicheres Polystyrol
- Aussparung für Fußschalter eines Diktiergerätes o.ä
- Trittfläche: 45x35 cm
- Höhe vorne: 4-15 cm
- Höhe hinten: 7-21 cm
- Farbe: lilchtgrau/schwarz
Weitere Informationen: | | beheizbar: | nein | Breite: | 350 mm | Bruttogewicht: | 2.63 kg | Farbe: | grau/schwarz | Farbname: | lichtgrau/schwarz | Höhe: | 210 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 450 mm | Marke: | Wedo | Material: | PS (Polystyrol) | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, EDV, EDV-Fußstütze, EDVFußstütze, Fußablage, Fußauflage |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 29,06* | € 33,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 30,85* | € 35,81* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 34,24* | € 41,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 35,81* | € 41,33* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 36,28* | € 42,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,28* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|