Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Tastaturschublade
>
Artikel
Standgehäuse ST IP54 B600xH1000xT645mm IW6900.740
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rittal
Lager 1073
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1073-I103G46
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
6900740
EAN/GTIN:
4028177968547
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
Leergehäuse
Standgehäuse ST IP54 B600xH1000xT645mm IW6900.740
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1073
>
Rittal Zubehör/Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Standschrank
,
Standverteiler
,
19 zoll tastaturschublade rittal
,
19 zoll tastaturschublade
,
leergehäuse ip54
,
Ableitergehäuse
,
Aluminium-Gehäuse
,
Automatenkasten
,
Bedienpultgehäuse
,
Blitzstromableitergehäuse
,
Einzelgehäuse
,
Gehäuse
,
Installations-Kleinverteiler-System
,
Isolierstoffgehäuse
,
Kleinverteiler
,
Kunststoff-Gehäuse
,
Leergehäuse/-Schrank
,
Leerschrank
,
Pultgehäuse
,
Schranksystem
,
Sicherungsgehäuse
,
Stahlblech-Gehäuse
,
Stahl-Gehäuse
,
Standgehäuse
,
Überbaugehäuse
,
Unterkasten
,
Unterkasten für Isolierstoffverteiler
,
Unterkasten für Leergehäuse
,
Verbindungsgehäuse
,
Verteilergehäuse
,
Verzweigergehäuse
,
Wandgehäuse
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.171,78*
€ 1.279,33*
Lager 513
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.234,09*
€ 1.338,04*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.275,34*
€ 1.379,15*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.279,06*
€ 1.384,04*
Lager 1073
€ 53,00*
ab € 1.285,11*
€ 1.395,76*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1073
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.395,76*
€ 1.660,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.387,44*
€ 1.651,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,64*
€ 1.598,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.314,58*
€ 1.564,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,11*
€ 1.529,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1073
Versand:
Lager 1073
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 53,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1073
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C-Profilschienen 30/15, EN 60715, TS/SE, Länge 555mm, für Breite/Tiefe 600 mm
Rittal
4944000
ab € 7,66834*
Zubehör
Doppel-Lenkrollen, max. statische Last pro Bauteil 120 kg, Bodenfreiheit 125mm
Rittal
7495000
ab € 115,36*
Zubehör
Geräteboden, ausziehbar, TS/PC/IW, BT 600x600 mm/ Aufstellfläche BT 465x545mm
Rittal
6902960
ab € 30,11*
Zubehör
Geräteboden, Festeinbau, für TS/PC/IW für Lüftererweiterungssatz, BT 600x600 mm
Rittal
8800900
ab € 37,43*
Zubehör
Kabeldurchführung für Arbeitsplatten
Rittal
6902770
ab € 13,68*
Zubehör
Papierentnahme-Klappe
Rittal
6903200
ab € 122,01*
Zubehör
Schaltplantasche aus Stahlblech für Türbreite 600 mm, Innenmaße BHT 455x210x90
Rittal
4116000
ab € 19,08*
Zubehör
Schubladen-Wanne, ausziehbar, Wanne BHT 600x83x600-800 mm, Stahlblech RAL 7035
Rittal
6902700
ab € 128,54*
Zubehör
Sockel, stationär für PC, IW, für Tiefe 600 mm
Rittal
8800920
ab € 208,31*
Zubehör
SZ Adapterschiene für VX-Kompatibilität, Länge: 200 mm
Rittal
8617760
ab € 12,81*
Zubehör
SZ Montageschiene 23 x 23 mm, für TS, SE, für BHT: 600 mm, L: 495 mm
Rittal
4171000
ab € 40,62*
Zubehör
Tragschienen, gelocht, für VX, TS, VX SE, für Schrankbreite/-tiefe 600 mm
Rittal
4396000
ab € 42,81*
Zubehör
Traverse verstellbar, für Tiefe 600/800 mm
Rittal
8601680
ab € 151,32*
Zubehör
TS Komfortgriff für Vorhängeschloss und Verschluss-Einsätze, RAL 7035
Rittal
8611290
ab € 35,14*
Zubehör
TS Komfortgriff, für TS, TS IT, SE, PC, IW, für Profilhalbzylinder, matt chrom
Rittal
8611340
ab € 39,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen