Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-5960 Herst.-Nr.: 20005115 EAN/GTIN: 8711500200051 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTERColour CDM-T - MASTERC CDM-T 150W/942 G12 MASTERColour CDM-T ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkäufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe. Lampenleistung: 150.1W, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: beliebig, Durchmesser: 19mm, Gesamtlänge: 105mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Farbe: weiß, Lampenspannung: 82-98V, Lichtfarbe: 942, Ausführung: klar, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 151kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 12000h, Lichtstrom: 12000lm, Sockel: G12, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Farbtemperatur: 4200K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Lampenlichtausbeute: 85lm/W EAN/GTIN: 8711500200051 GPC/12NC: 928084605131 Weitere Informationen: | | Sockel: | G12 | Spannung: | 90 V | Leistung: | 150.1 W | Lichtfarbe: | 942 | Farbtemperatur: | 4200 K | Lichtstrom: | 12000 lm | Mittlere Lebensdauer: | 12000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 151,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 17,48* | € 23,80* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,84* | € 24,11* | | | | | | 5 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 21,76* | € 28,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 23,06* | € 31,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,35* | € 31,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|