Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 40 Signalleuchte Blitz-/Dauer-Licht Weiß, 24 V ac/dc, 40mm x 58.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Werma KombiSIGN 40 Signalleuchte Blitz-/Dauer-Licht Weiß, 24 V ac/dc, 40mm x 58.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1232902
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     634.430.75
EAN/GTIN:
     4049787038703
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Serie = KombiSIGN 40
Baugruppentyp = Zweifachleuchte
Multifunktion = Ja
Stromart = AC, DC
Lichtart = Blitz, Dauer
Linsenfarbe = Weiß
Lampe inbegriffen = Ja
Lampen-Typ = LED
Lampenfarbe = Transparent
Höhe = 58.6mm
IP Schutzart = IP66mm
Temperatur min. = -30°C

Stapelbarer Signalturm – KombiSIGN 40, 40 mm. Der modulare stapelbare Signalturm WERMA KombiSIGN 40 ist die Ideallösung für die erhöhten Anforderungen an die Sicherheit, Maschinenproduktivität und geringere Ausfallzeit. Jedes KombiSIGN-Modul ist mit einem Bajonettverschluss mit integriertem Kontaktsystem ausgerüstet. Die modulare Ausführung dieser stapelbaren Türme ermöglicht einen schnellen und einfachen Einbau. Eigenschaften und Vorteile. Geeignet für Maschinen und manuelle Andon-Anzeige Modulares System ermöglicht die völlig freie Kombination von optischen und akustischen Signalelementen Sekundenschnelle mechanische und elektrische Verbindung der Elemente über ein Bajonettanschlusssystem Absolut sicherer Wechsel von Elementen (kontaktspannungssicher) ohne Werkzeuge Schutzart IP66 Auf einem Anschlusssockel können bis zu 5 Elemente montiert werden Flexible Kombination von optischen und akustischen Elementen Optische Isolierung, weil die O-Ring-Dichtung die Beleuchtung des angrenzenden Elements verhindert Betriebstemperaturbereich: –30 bis +60 °C Polycarbonat, Ø 40 mm
Weitere Informationen:
Serie:
KombiSIGN 40
Baugruppentyp:
Zweifachleuchte
Multifunktion:
Ja
Stromart:
AC, DC
Lichtart:
Blitz, Dauer
Linsenfarbe:
Weiß
Lampe inbegriffen:
Ja
Lampen-Typ:
LED
Lampenfarbe:
Transparent
Höhe:
58.6mm
IP Schutzart:
IP66mm
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, 24 v led alarmlicht, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, 1232902, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Werma, 63443075, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,52*
€ 26,79*
€ 4,00*
ab € 21,06*
€ 28,82*
€ 5,46*
ab € 22,67*
€ 30,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,54*
€ 31,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,11*
€ 32,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.820.00
ab € 6,41*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.830.00
ab € 8,77*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.05
ab € 6,47*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.710.00
ab € 3,87*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
635.710.75
ab € 45,60*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
635.800.75
ab € 25,60*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 50,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,53*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.700.75
ab € 11,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.800.75
ab € 10,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.01
ab € 6,49*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 7,34*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.720.00
ab € 6,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
W964191
ab € 9,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.810.00
ab € 3,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.