Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS40 TwinLight cl 24V AC/DC WH 63443075


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma KombiSIGN 40 Alarmlichtindikator 24 V Weiß
Werma KombiSIGN 40 Alarmlichtindikator 24 V Weiß
Artikel-Nr.:
     3517K-32358547
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     634.430.75
EAN/GTIN:
     4049787038703
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte

KS40 TwinLight cl 24V AC/DC WH 63443075

Kein toter Winkel mehr durch 360°-Abstrahlung der OmniView-Kalotte Für jede Anwendung die passende Säule, dank DesignLOOK und ClassicLOOk Twin-Elemente vereinen jeweils zwei Leuchtbildfunktionen unter einer Artikelnummer TwinLIGHT vereint LED-Dauerlicht und LED-Blinklicht in einem Element
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
40 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,52*
€ 26,79*
€ 4,00*
ab € 21,06*
€ 28,82*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,67*
€ 30,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,54*
€ 31,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,11*
€ 32,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.820.00
ab € 6,41*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.830.00
ab € 8,77*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.05
ab € 6,47*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.710.00
ab € 3,87*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
635.710.75
ab € 45,60*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
635.800.75
ab € 25,60*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 50,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,53*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.700.75
ab € 11,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.800.75
ab € 10,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.01
ab € 6,49*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 7,34*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.720.00
ab € 6,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
W964191
ab € 9,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.810.00
ab € 3,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.