Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyco Healthline Dyflex Arbeitshandschuhe, Größe 9, Schneidfest, Nitril Grau 1 Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1240697
Hersteller:
     Polyco Healthline
Herst.-Nr.:
     DPN/09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 9
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Anzahl Handschuhe = 1
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = X
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = C
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

EN 388 Schnittstufe 5. Handschuhe Dyflex Plus N. Die Handschuhe der Serie Dyflex Plus N sind nahtlos gestrickte, leichte Handschuhe mit einem äußerst schnittfesten Futter. Die Handschuhe umfassen eine geschäumte Nitrilbeschichtung und eine verstärkte Daumenbeuge. Dieser atmungsaktiv gefüttert Handschuh ist verschleiß-, reiß- und schnittfest und bietet gleichzeitig ausgezeichneten Komfort. Die Handflächenbeschichtung aus geschäumtem Nitril sorgt für maximale Griffigkeit in nassen und öligen Umgebungen, da Flüssigkeiten schnell von der Oberfläche des Handschuhs ablaufen können. Die Handschuhe der Serie Plus N besitzen für zusätzlichen Schutz eine flache Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger. Ein elastisches Handgelenk hält Ihre Hände frei von Staub und Schmutz. Dank seiner Abriebfestigkeit erhalten Sie einen haltbaren Handschuh mit langer Lebensdauer. MERKMALE und VORTEILE:. Feuchtigkeits- und ölbeständig Geschäumte Nitrilbeschichtung Leichte Ausführung Nahtlos gestricktes, schnittfestes Futter Daumen und Daumenbeuge verstärkt Handfläche aus geschäumtem Nitril Ausgezeichnete Grifffestigkeit Maximale Handhabungsfähigkeit Wasserdicht Schnittbeständig Abriebfest Reißfest Elastisches gestricktes Handgelenk Ausgezeichnete Bewegungsfreiheit Ultimativer Schutz Haltbar Vielseitig. HANDSCHUHMATERIAL:. Geschäumte Nitrilbeschichtung Erste Schicht – wasserdicht, ölbeständig Ausgezeichnete Beweglichkeit Bewegungsfreiheit Zweite Schicht – Handgelenkbeschichtung – Nitrilschaum Maximale Griffigkeit unter nassen und trockenen Bedingungen. ANWENDUNGEN:. Engineering Keramikhandhabung Bauart Erdarbeiten Handhabung von Messer und Klingen Drücken Sie funktioniert Stahlfertigung und -handhabung
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Anzahl Handschuhe:
1
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
C
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,74*
€ 23,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,44*
€ 23,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paar
ab 7 Paar
€ 17,49*
€ 20,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paar
ab 15 Paar
€ 16,04*
€ 19,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,60*
€ 18,56
pro Paar
ab 40 Paar
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.