Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Phynomic foam Arbeitshandschuhe, Größe 9, Allgemeine Anwendungen, Elastan, Polyamid Grau 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1304454
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6005009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 9
Primäre Handschuhanwendung = Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial = Elastan, Polyamid
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Handschuhbeschichtung = Aqua-PolymerschaumPaar
EN 388 Abriebfestigkeit = 3
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN388 2016 = 3121X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Trockenschaumhandschuh UVEX phynomic. Der Schaumhandschuh Uvex phynomic ist ein ultraleichter Rundum-Sicherheitshandschuh. Die Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung ist extrem flexibel, bietet eine gute Griffigkeit und hinterlässt keine Spuren auf empfindlichen Flächen. Eigenschaften und Vorteile:. Ausgezeichnete Beweglichkeit. Ausgezeichnete Griffigkeit. Atmungsaktiv. Dermatologisch bestätigt. Frei von Katalysatoren. Frei von allen Lösungsmittel. Frei von schädlichen Substanzen
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Primäre Handschuhanwendung:
Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial:
Elastan, Polyamid
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Handschuhbeschichtung:
Aqua-PolymerschaumPaar
EN 388 Abriebfestigkeit:
3
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN388 2016:
3121X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
560
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,80*
€ 3,70*
2 Tage
56
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 3,73*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 4,55*
Lager 108
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 3,10*
€ 4,73*
13 Tage
unbekannt
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 5,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.