Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Elektronik-Greifzange / Backen 30mm, gebogen 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Knipex Elektronik-Greifzange / Backen 30mm, gebogen 160 mm
Knipex Elektronik-Greifzange / Backen 30mm, gebogen 160 mm
Knipex Elektronik-Greifzange / Backen 30mm, gebogen 160 mm
Knipex Elektronik-Greifzange / Backen 30mm, gebogen 160 mm
Knipex Elektronik-Greifzange / Backen 30mm, gebogen 160 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1585546
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     22 01 160
EAN/GTIN:
     4003773057994
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Rundzange
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 160 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 30mm
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein

Flach- und Rundzangen. Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen, Zangenköpfe poliert Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Flachzange 20 02 160, Best.-Nr. ; 106-149 106-149. Zweikomponenten-Griff Kurze, flache Backen, Greifflächen gezahnt. Rundzange 22 01 160, Best.-Nr. ; 158-5546 158-5546. Kunststoff-überzogene Griffe Kurze, runde Backen, Greifflächen glatt. Radiozangen. 25 01 160 Best.-Nr. ; 158-5552 158-5552 : Kunststoff-überzogene Griffe 25 02 160 Best.-Nr. ; 442-0931 442-0931 : Griff mit Zweikomponenten-Hülle Flachrunde Backen, Greifflächen gezahnt. Storchschnabelzange 26 12 200, Best.-Nr. ; 442-0925 442-0925 und 26 22 200, Best.-Nr. ; 442-1007 442-1007. Griff mit Zweikomponenten-Kunststoffhülle Flachrunde lange Backen für hohe Beanspruchung, Greifflächen gezahnt
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
160 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
30mm
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrundzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, Flachzange (Funkenfrei), Greifzange (Funkenfrei), Rundzange, elektronik-spitzzange knipex gerade, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange knipex, 1585546, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 2201160, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 9,18*
€ 11,17*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,85*
€ 11,36*
2 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 8,41*
€ 11,37*
6
€ 5,95*
ab € 9,95*
€ 12,03*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,84*
€ 14,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.