Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power JTF DC/DC-Wandler 12W 48 V dc IN, 12V dc OUT / 1A Durchsteckmontage 1.6kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1672433
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JTF1248S12
EAN/GTIN:
     5059039991006
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 18 → 75 V dc
Nennleistung = 12W
Eingangsnennspannung = 48 V dc
Ausgangsstrom = 1A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 1.6kV dc
Breite = 20.32mm
Serie = JTF
Lastausregelung = ±0.5%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – Serie JFT12 von isolierten DC/DC-Wandlern. Die Serie JTF12 von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Serie von isolierten 12-W-DC/DC-Wandlern mit Einfach- und Zweifachausgang. Die Serie wurde in einem Industriestandard-Gehäuse entwickelt und verfügt über 1600-V-dc-Isolierung und einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 90 %. Diese kompakten DC/DC-Wandler haben einen Eingangsspannungsbereich von 4:1, verfügen über standardmäßiges Ein-/Ausschalten mit Fernsteuerung und haben eine Betriebstemperatur von –40 °C bis +105 °C. 12 W, isolierte DC/DC-Wandler 1600-V-dc-Isolierung Hohe Leistungsdichte Einfach- und Zweifachausgänge Großer Eingangsspannungsbereich von 4:1 –40 °C bis +105 °C Betriebstemperatur Hoher Wirkungsgrad bis 90 % Standard-Industriegehäuse Platinenmontage Standardmäßiges Ein-/Ausschalten mit Fernsteuerung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
18 → 75 V dc
Nennleistung:
12W
Eingangsnennspannung:
48 V dc
Ausgangsstrom:
1A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
1.6kV dc
Breite:
20.32mm
Serie:
JTF
Lastausregelung:
±0.5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1672433, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, JTF1248S12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 22,716*
€ 31,648*
1
Frei Haus
ab € 24,49*
€ 36,82*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 25,55*
€ 41,08*
1
€ 6,90*
ab € 25,77*
€ 43,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,648*
€ 37,66112
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,048*
€ 35,75712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,148*
€ 34,68612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,248*
€ 33,61512
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,347*
€ 32,54293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 26,446*
€ 31,47074
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,716*
€ 27,03204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 316,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
THD 12-4812WI
ab € 26,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.