Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER JTF1248S12 WANDLER, DC/DC, 12W, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1637931
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JTF1248S12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: JTF12 Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 48 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 10.16 mm
  • Eingangsverhältnis: 4:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 20.32 mm
  • Tiefe: 31.75 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 75 V
  • Isolationsspannung: 1.6 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 18 V
  • Ausgangsleistung, max.: 12 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, JTF1248S12, 1637931, 163-7931
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 22,716*
    € 31,648*
    1
    Frei Haus
    ab € 24,49*
    € 36,82*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 25,55*
    € 41,08*
    1
    € 6,90*
    ab € 25,77*
    € 43,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,08*
    € 48,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,77*
    € 47,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,78*
    € 43,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,99*
    € 41,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,17*
    € 39,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,77*
    € 37,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,63*
    € 35,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,55*
    € 30,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Traco
    THD 12-4812WI
    ab € 26,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.