Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter D1 Feinsicherung F / 2A 5 x 20mm 125V ac Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1677106
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7010.344
EAN/GTIN:
     5059039796885
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 2A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 125V ac
Gehäusematerial = Glas
UL-Klasse = UL 62368
Serie = D1

VDE, SA, UL. Miniatursicherungen, flink. Eine Serie von Glassicherungen ideal für den Schutz von elektrischen Schaltungen und Unterhaltungselektronik. Glasgehäuse, 5 x 20 mm Flink, geringes Ausschaltvermögen
Weitere Informationen:
Strom:
2A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
125V ac
Gehäusematerial:
Glas
UL-Klasse:
UL 62368
Serie:
D1
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 1677106, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 7010344, Fuses, Cartridge Fuses, 70103440, Fuses & Circuit Breakers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,97*
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,99*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,01*
€ 2,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,25*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,28*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 1,2067*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,02*
Zubehör
Schurter
3101.0020
ab € 1,10*
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.