Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2060 EMV-Filter, 250 V AC/DC, 10A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 0,734 mA / 400Hz Two Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner FN2060 EMV-Filter, 250 V AC/DC, 10A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 0,734 mA / 400Hz Two Stage
Artikel-Nr.:
     108EL-1705007
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2060-10-06
EAN/GTIN:
     5059041338592
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 250 V AC/DC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Anzahl der Zustände = Two Stage
Betriebsfrequenz = 400Hz
Länge = 54mm
Tiefe = 85mm
Kapazität = 4.7 nF, 470nF
Induktivität = 800 μH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 470kΩ

UL-Zulassung; CSA; VDE. Die Filter der Serie FN2060 sind auch als einstufige Filter (Serie FN2010) erhältlich. Serie FN 2060. Die zweistufigen Filter der Serie FN2060 von Schaffner dienen zur einfachen und schnellen Chassismontage. Alle Filter bieten eine hohe leitungsgebundene Dämpfungsleistung basierend auf Drosseln mit hohem Sättigungswiderstand und ausgezeichnetem thermischem Verhalten. Einsetzbar in einer großen Auswahl an Anwendungen wie elektrischen und elektronischen Geräten, Gebäudeautomatisierung, industriellen Anlagen, Maschinen, medizintechnischen Geräten und verschiedenen störungsintensiven Anwendungen, die eine gute Filterleistung erfordern. Zweileiterfilter für die Chassismontage in Aluminiumgehäuse Zusätzliche Stufe für einen besseren Gleichtaktbetrieb Anschluss über 6,35 mm Faston-Anschlüsse Nennströme von 1 → 30 A Hohe Dämpfung im Gegen- und Gleichtaktbetrieb Optionale medizintechnische Ausführungen (Typ B) Optionale Sicherheitsversionen (Typ A)
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
250 V AC/DC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Zustände:
Two Stage
Betriebsfrequenz:
400Hz
Länge:
54mm
Tiefe:
85mm
Kapazität:
4.7 nF, 470nF
Induktivität:
800 μH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
470kΩ
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, 1705007, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN20601006, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 18,43*
€ 21,33*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 18,80*
€ 21,88*
1
€ 5,95*
ab € 17,45*
€ 26,65*
1 Tag
2038
1
€ 14,99*
ab € 20,02*
€ 31,93*
1
€ 6,90*
ab € 19,73*
€ 35,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.094,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.