Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Stufen Filter, 50 bis 400 Hz, 10 A, 250 V (DC), 250 VAC, 800 µH, Flachstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Stufen Filter, 50 bis 400 Hz, 10 A, 250 V (DC), 250 VAC, 800 µH, Flachstecker
2-Stufen Filter, 50 bis 400 Hz, 10 A, 250 V (DC), 250 VAC, 800 µH, Flachstecker
Artikel-Nr.:
     4502-71D0119
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2060-10-06
EAN/GTIN:
     7612774454748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Einphasiger Filter, FN2060-10-06, SCHAFFNER Mehrstufiger Allzweck-AC/DC-EMI-Filter Features * Hohe Differenz- und Gleichtaktdämpfung * Nennstrom von 1 bis 30 A * Verschiedene Anschlussoptionen ermöglichen Ihnen die Auswahl der gewünschten Anschlussart Anwendungen * Elektrische und elektronische Geräte * Haushaltsgeräte * Gebäudeautomatisierung * Industrielle Anwendungen * Maschinenpark * Medizinische Ausrüstung * Elektronische Datenverarbeitungsanlagen * Büroautomations- und Datenübertragungsgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
2-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
800 µH
Kapazität X|Y:
X2 470 nF, Y2 4,7 nF
max. Frequenz:
400 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennspannung (DC):
250 V
Nennstrom:
10 A
ohmscher Widerstand:
470 kΩ
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Netzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 18,43*
€ 21,33*
50
Frei Haus
ab € 18,80*
€ 21,88*
1
€ 5,95*
ab € 17,45*
€ 26,65*
1 Tag
2038
1
€ 14,99*
ab € 20,02*
€ 31,93*
1
€ 6,90*
ab € 19,73*
€ 35,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.066,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.