Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 15uH, 6.25A, 9MHz, 45mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30026051
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1038A-150M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität, SMD, Typ=SRP1038A-150M, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Eigenresonanzfrequenz=9 MHz, Höhe=3.8 mm, Induktivität=15 µH, Länge=11 mm, Maximaler DC-Widerstand=45 mΩ, Nennstrom=6.25 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Löten, Bauform=SMD, Kern=Carbonylpulver, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRP1038A, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktivität, SMD Drossel, smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,82*
500
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,83*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,69*
1 Tag
3235
1
€ 14,99*
ab € 0,51*
€ 2,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
MPXV1D1040L150
ab € 0,835*
Ähnlich
Panasonic
ETQP4M150KVC
ab € 0,33*
Ähnlich
Vishay
IHLP4040DZER150M11
ab € 0,553*
Ähnlich
Vishay
IHLP4040DZER150M5A
ab € 0,554*
Ähnlich
Vishay
IHLP4040DZER150M8A
ab € 0,601*
Ähnlich
Vishay
IHLP4040EDER150M5A
ab € 0,639*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.