Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han B Haube, PG 29 x 2, Eingang oben, Kabelmontage, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1751276
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300240461
EAN/GTIN:
     5059039118021
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Typ = Haube
Gewindegröße = PG 29 x 2
Montagetyp = Kabelmontage
Größe = 24B
Größencode Hersteller = 24B
Gehäuseausrichtung = Eingang oben
Schutzart = IP65
Anschlussart = Schrauben

HARTING-Standardkappen und Gehäuse für industrielle Steckverbinder Verriegelungshebel: Han-Easy Lock® Anwendungsbereich: für ausgezeichneten mechanischen und elektrischen Schutz in anspruchsvollen Umgebungen, zum Beispiel in der Automobilindustrie und im Maschinenbau, sowie für Prozess- und Regelungsanwendungen Erkennungsmerkmal: Kappen/Gehäuse, farbcodiert grau (RAL 7037). Viele Variationen: für präzise industrielle Anwendungen
Weitere Informationen:
Typ:
Haube
Gewindegröße:
PG 29 x 2
Montagetyp:
Kabelmontage
Größe:
24B
Größencode Hersteller:
24B
Gehäuseausrichtung:
Eingang oben
Schutzart:
IP65
Anschlussart:
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: 1751276, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09300240461, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 22,1832*
€ 25,8432*
1
€ 5,46*
ab € 21,65*
€ 29,55*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 21,1183*
€ 29,6741*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,32*
€ 30,58*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 28,07*
€ 38,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300240461
ab € 23,44*
Ähnlich
Harting
19300240466
ab € 19,14*
Ähnlich
Harting
09300240425
ab € 56,3649*
Ähnlich
Harting
09300240462
ab € 19,8149*
Ähnlich
Harting
19300240468
ab € 27,0828*
Ähnlich
Harting
09 30 024 0421
ab € 12,23*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0427
ab € 11,6383*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0428
ab € 14,4902*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0429
ab € 35,4445*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0467
ab € 19,9704*
Ähnlich
Harting
09 30 024 0420
ab € 12,3973*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.