Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han B Steckverbinder-Haube, M40, Eingang oben, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8443357
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300240468
EAN/GTIN:
     5059039134748
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Typ = Steckverbinder-Haube
Gewindegröße = M40
Größe = 24B
Größencode Hersteller = 24B
Gehäuseausrichtung = Eingang oben
Schutzart = IP65
Seriennummer = 1930

Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Nebeneinander angeordnete Steckverbinder gleicher oder anderer Bauart müssen durch Codierung gegen Falschstecken gesichert werden. UL, CSA, SEV. Kappen und Gehäuse 24B. Von Harting, ein umfassendes Angebot an Kappen und Gehäusen aus der Serie Han 24B. Kompatibel mit einer Vielzahl von Einsätzen, Modulen, Rahmen einschließlich den entsprechenden Einsätzen aus den Serien Han D, DD, E, ES, EE, Com, E und Modular. Ein robustes Metallgehäuse gewährleistet einen optimalen Schutz für die entsprechenden Steckverbinder. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Metallgehäuse. Metrische und zöllige Kabelverschraubungen sind separat erhältlich, siehe Bestell-Nr. ; 405-8845 405-8845 und ; 212-7668 212-7668. Wahlweise 1 oder 2 Verriegelungshebel auf den Kappen und Anbau- oder SMD-Gehäusen
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbinder-Haube
Gewindegröße:
M40
Größe:
24B
Größencode Hersteller:
24B
Gehäuseausrichtung:
Eingang oben
Schutzart:
IP65
Seriennummer:
1930
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, 8443357, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 19300240468, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 28,76*
€ 31,31*
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 28,28257*
€ 33,14257*
1
€ 5,46*
ab € 27,69*
€ 37,53*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,0828*
€ 37,6479*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 51,30*
€ 68,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300240461
ab € 23,44*
Ähnlich
Harting
19300240466
ab € 19,14*
Ähnlich
Harting
09300240425
ab € 56,3649*
Ähnlich
Harting
09300240462
ab € 19,8149*
Ähnlich
Harting
09300240461
ab € 21,1183*
Ähnlich
Harting
09 30 024 0421
ab € 12,23*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0427
ab € 11,6383*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0428
ab € 14,4902*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0429
ab € 35,4445*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0467
ab € 19,9704*
Ähnlich
Harting
09 30 024 0420
ab € 12,3973*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.