Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xM25 gerader Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xM25 gerader Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xM25 gerader Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-113137
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05300240461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Harting Han 24B Tüllengehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: für 2 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Breite:
43,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
gerader Kabelabgang
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Bauart:
Tüllengehäuse
Baugröße:
Han 24B
Typ:
24B-Tüllengehäuse
Serie:
für 2 Bügel (am Unterteil)
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19300240466
ab € 19,14*
Ähnlich
Harting
09300240425
ab € 56,3649*
Ähnlich
Harting
09300240462
ab € 19,8149*
Ähnlich
Harting
09300240461
ab € 21,1183*
Ähnlich
Harting
19300240468
ab € 27,0828*
Ähnlich
Harting
09 30 024 0421
ab € 12,23*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0427
ab € 11,6383*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0428
ab € 14,4902*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0429
ab € 35,4445*
Ähnlich
Harting
19 30 024 0467
ab € 19,9704*
Ähnlich
Harting
09 30 024 0420
ab € 12,3973*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.