Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Crimpzange 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Knipex Crimpzange 200 mm
Knipex Crimpzange 200 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1764188
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 53 18
EAN/GTIN:
     4003773082729
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Gesamtlänge = 200 mm

KNIPEX Kabelcrimper für EndhülseDie KNIPEX Twistor Kabelcrimper der Serie 16 für Endhülsen haben ein quadratisches Crimpprofil und eine hohe Crimpkapazität. Er verfügt über einen um 360° drehbaren Crimpeinsatz mit 8 taktilen Verriegelungspositionen und hat eine hohe Crimpqualität durch integrierte Verriegelung. Sie ist selbstverstellbar und keine Crimpfehler durch falsche Crimpeinsätze oder falsche Einstellung.Eigenschaften und Vorteile• Chrom-Vanadium-Elektrostahl, Spezialqualität, ölgehärtet • Handliche Form und geringes Gewicht sorgen für hohen Bedienkomfort • Schmaler Kopf für optimale ZugänglichkeitAnwendungen• Elektronikanwendungen
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, knipex aderendhülsenzange vierkant, aderendhülsen-crimpzange knipex, aderendhülsen crimpzange, 1764188, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 975318, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (45)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 5,90*
ab € 104,73*
€ 118,87*
3 Tage
40
€ 4,95*
ab € 104,83*
€ 118,88*
€ 4,90*
ab € 103,43*
€ 120,74*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 106,45*
€ 121,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 127,51*
€ 149,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.