Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0.14 mm², 26 AWG 30m Schwarz PTFE isoliert Ø 0.99mm 7/0,16 mm Litzen UL1213


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.14 mm², 26 AWG 30m Schwarz PTFE isoliert Ø 0.99mm 7/0,16 mm Litzen UL1213
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.14 mm², 26 AWG 30m Schwarz PTFE isoliert Ø 0.99mm 7/0,16 mm Litzen UL1213
Artikel-Nr.:
     108EL-1770845
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5853 BK005
EAN/GTIN:
     5059039021840
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.14 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 26 AWG
Aderlitzen = 7/0,16 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PTFE
Betriebsspannung = 600 Vmm
Betriebstemperatur max. = +200°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Drahttyp = UL1213
Serie = Hook-up Wire TEFLON
Abschirmtyp = Ungeschirmtmm
Litzengröße = 0,16 mm
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.14 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
26 AWG
Aderlitzen:
7/0,16 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PTFE
Betriebsspannung:
600 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Drahttyp:
UL1213
Serie:
Hook-up Wire TEFLON
Abschirmtyp:
Ungeschirmtmm
Litzengröße:
0,16 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg26 schwarz, litze, litze awg26, 1770845, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 5853BK005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,30*
€ 40,79*
2 Tage
103
€ 14,99*
ab € 33,01*
€ 44,27*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 32,79*
€ 46,86*
€ 5,90*
ab € 29,18*
€ 53,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,79*
€ 48,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,09*
€ 47,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 37,88*
€ 45,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,09*
€ 41,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,95*
€ 40,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,30*
€ 34,87
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,97667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,58*
Zubehör
C.K Tools
T3756 40
ab € 18,83*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,67*
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 57,42*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,55*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,47*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 254,35*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,45*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 77,42*
Zubehör
RS Pro
178513
ab € 25,00*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
Zubehör
Stäubli
23.0440-21+23.0440-22
ab € 7,52*
Zubehör
TE Connectivity
58078-3
ab € 623,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.