Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschneider Aluminium für Kunststoff, 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1780349
Hersteller:
     EGA Master
Herst.-Nr.:
     63200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider
Schneidkapazität = 42 mm
Geeignet für = Kunststoff
Gehäusematerial = Aluminium

Die breite Palette an automatischen Rohrschneidern von EGA Master wurde für das Trennen von Rohren aus verschiedenen Materialien und Nennweiten je nach Anforderungen der Benutzer entwickelt
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
42 mm
Geeignet für:
Kunststoff
Gehäusematerial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 1780349, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Ega-Master, 63200, Pliers & Cutters, Pipe Cutters, Hand Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1829983
ab € 46,61*
Ähnlich
RS Pro
8132742
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.