Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussman D-Sicherung, Typ DI, Anwendungsbereich gG, 10A, 500V ac, 50 kA @ 500 V ac, E16 Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Bussman D-Sicherung, Typ DI, Anwendungsbereich gG, 10A, 500V ac, 50 kA @ 500 V ac, E16 Gewinde
Eaton Eaton Bussman D-Sicherung, Typ DI, Anwendungsbereich gG, 10A, 500V ac, 50 kA @ 500 V ac, E16 Gewinde
Artikel-Nr.:
     108EL-1818524
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     10D16
EAN/GTIN:
     5027590428576
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Strom = 10A
Sicherungsgröße = DI
Betriebsspannung = 500V ac
Betriebsklasse = gG
Serie = Eaton Bussman
Ausschaltvermögen = 50 kA @ 500 V ac
Adapter Farbe = rot
Weitere Informationen:
Strom:
10A
Sicherungsgröße:
DI
Betriebsspannung:
500V ac
Betriebsklasse:
gG
Serie:
Eaton Bussman
Ausschaltvermögen:
50 kA @ 500 V ac
Adapter Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherung, Schraubsicherung, diazed di, hh sicherung, nh-sicherung eaton, 1818524, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NEOZED/DIAZED-Sicherungen, Eaton, 10D16, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Bottle Fuses
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,81*
€ 1,18*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,37*
10
€ 5,46*
ab € 1,878*
€ 2,668*
10
€ 3,90*
ab € 2,14*
€ 3,02*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 3,66*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.