Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo diraTRON PID Temperaturregler Panel-Montage, 3 x 2 Relais, 1 Logik Ausgang/ Analog, digital Eingang, 110 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jumo diraTRON PID Temperaturregler Panel-Montage, 3 x 2 Relais, 1 Logik Ausgang/ Analog, digital Eingang, 110 →
Jumo diraTRON PID Temperaturregler Panel-Montage, 3 x 2 Relais, 1 Logik Ausgang/ Analog, digital Eingang, 110 →
Artikel-Nr.:
     108EL-1857738
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     702112/8-0000-23/000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Kompaktregler
Ausgangstyp = 2 Relais, 1 Logik
Versorgungsspannung = 110 → 240 V ac
Größe = 48 x 96mm
Anzahl der Eingänge = 3
Anzahl der Ausgänge = 3
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Temperaturbereich = –10 → +55 °C
Anzeigentyp = Segment
IP Schutzart = IP20, IP65
Serie = diraTRON
Display-Farbe = Grün, Weiß

Festwert- oder Programmregler 2 Parameterblöcke Autotuning Sollwertumschaltung (4 Sollwerte) Rampenfunktion Zeitgeberfunktion 4 Grenzwertüberwachungsfunktionen Wartungszähler Individuelle Bedienerebene Separate Anwendung mit strukturiertem Text (ST-Code, Option) Mathematik- und Logikfunktion (Option) Schnelle Verdrahtung durch PUSH IN-Technologie RS485-Schnittstelle (Option) Zusätzliche analoge und digitale Eingänge über RS485-Schnittstelle Anwendungen Steuerung von Temperaturen, Drücken und anderen Prozessvariablen
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
2 Relais, 1 Logik
Versorgungsspannung:
110 → 240 V ac
Größe:
48 x 96mm
Anzahl der Eingänge:
3
Anzahl der Ausgänge:
3
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Temperaturbereich:
–10 → +55 °C
Anzeigentyp:
Segment
IP Schutzart:
IP20, IP65
Serie:
diraTRON
Display-Farbe:
Grün, Weiß
Weitere Suchbegriffe: Prozessregler, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, Zweipunktregler, kompaktregler, 1857738, Automation, Prozessautomation, Jumo, 7021128000023000, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers, 00680789
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,99*
€ 354,02*
Frei Haus
ab € 272,40*
€ 361,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 312,83*
€ 370,35*
Frei Haus
ab € 316,98*
€ 376,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 337,14*
€ 417,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,11*
€ 496,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,70*
€ 489,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,47*
€ 474,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,93*
€ 437,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,14*
€ 401,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 144,49*
Zubehör
JUMO
00678822
ab € 163,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.