Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES Leistungssteckverbinder Buchse Violett 2P, 20 → 25 V / 16A, Tafelmontage IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MENNEKES Leistungssteckverbinder Buchse Violett 2P, 20 → 25 V / 16A, Tafelmontage IP44
Artikel-Nr.:
     108EL-1871645
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     603
EAN/GTIN:
     5059045885801
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 2P
Betriebsspannung = 20 → 25 V
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schraubklemme
Schutzart = IP44
Farbe = Violett
Betriebstemperatur min. = -25°C
Niederspannung = Ja

Niedervolt-Steckverbinder. Diese Niederspannungs-Steckverbinder von Mennekes bieten ein einzigartiges Anschlusssystem, das für eine einfache und zuverlässige Kopplung zwischen entsprechenden Steckern und Buchsen sorgt. Die Kabelbuchse verfügt über einen Buchsenschutz mit Scharnier, und sowohl der Stecker als auch die Buchse erfüllen die Schutzart IP44, womit sie gegen Wasserspritzer geschützt sind. Die Niederspannungsbuchsen sind auch als Einbauversion erhältlich.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
2P
Betriebsspannung:
20 → 25 V
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schraubklemme
Schutzart:
IP44
Farbe:
Violett
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Niederspannung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, cee anbaudose 16a 2p, leistungsstecker, leistungsstecker 2 polig, 1871645, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, MENNEKES, 603, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,05*
€ 20,57*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 26,03*
€ 36,31*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 50,39*
€ 55,55*
1
€ 5,46*
ab € 45,65*
€ 57,73*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 46,61*
€ 58,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
604
ab € 45,56*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
610
ab € 54,19*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
611
ab € 53,20*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
612
ab € 58,15*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
616
ab € 53,80*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
617
ab € 55,12*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
623
ab € 65,31*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
624
ab € 63,08*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
625
ab € 67,44*
Ähnlich
Scame
430.1615/R
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.