Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose 16A,2p,25V,IP44 603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose 16A,2p,25V,IP44 603
Anbaudose 16A,2p,25V,IP44 603
Artikel-Nr.:
     3517A-56575565
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     603
EAN/GTIN:
     4015394004462
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose 16A,2p,25V,IP44 603

16A2P 25V Anbaudose IP 44
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Bemessungsspannung:
20..25 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
0 h
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,05*
€ 20,57*
1
€ 8,95*
ab € 26,03*
€ 36,31*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 50,39*
€ 55,55*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 45,65*
€ 57,73*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 46,61*
€ 58,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
604
ab € 45,56*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
610
ab € 54,19*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
611
ab € 53,20*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
612
ab € 58,15*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
616
ab € 53,80*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
617
ab € 55,12*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
623
ab € 65,31*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
624
ab € 63,08*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
625
ab € 67,44*
Ähnlich
Scame
430.1615/R
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.