Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Leistungsstecker
>
Artikel
Mennekes Anbaudose 16A2p Kleinsp., IP44
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 3461
Artikel-Nr.:
3461-40055208
Hersteller:
MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
603
EAN/GTIN:
4015394004462
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
16A2P 25V Anbaudose IP 44 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Industrie- und Sondersteckvorrichtungen
>
CEE-Anbausteckdose
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsstecker
,
Schuko-Anbausteckdose
,
Schutzkontakt-Anbausteckdose
,
Schutzkontakt-Einbaudose
,
Schutzkontaktanbausteckdose
,
cee anbaudose 16a 2p
,
leistungsstecker
,
leistungsstecker 2 polig
,
603
,
CEE-Anbausteckdose (IEC 60309)
,
63A-Kleinspannung
,
Anbau
,
Anbaudose
,
Anbaudosen
,
Anbausteckdose
,
Anbausteckdosen
,
CEE-Anbaudose
,
CEE-Anbausteckdose
,
CEE-Containersteckdose
,
CEE-EB-Dose
,
CEE-EB-Steckdose
,
CEE-Einbaudose
,
CEE-Einbausteckdose
,
CEE-Flanschdose
,
CEE-Steckverbinder
,
CEE-Steckvorrichtung
,
CEEplus
,
Cekondose
,
Container
,
Containersteckdose
,
Dosen
,
Döschen
,
Federklemme
,
GV/VN
,
Gleichstrom
,
HW/VN
,
ICEE-Steckverbinder
,
ICEE-Steckvorrichtung
,
Kleinspannung
,
Kleinspannungsdose
,
Kleinspannungssteckdose
,
Kraftstrom-Steckverbinder
,
Kraftstrom-Steckvorrichtung
,
Menekes
,
Rapido
,
Softcontact
,
Steckdose
,
TA
,
TM
,
Torsionsfeder-Kontakt
,
Trenntrafo
,
TwinCONTACT
,
Unterputzsteckdose
,
nach Trenntrafo
,
1020010
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,05*
€ 20,57*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 26,03*
€ 36,31*
Lager 6318
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 50,39*
€ 55,55*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 45,65*
€ 57,73*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 46,61*
€ 58,84*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES 604 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2
MENNEKES Elektrotechnik
604
ab € 45,56*
Ähnlich
MENNEKES 610 Steckdose Violett
MENNEKES Elektrotechnik
610
ab € 54,19*
Ähnlich
MENNEKES 611 Steckdose Weiß
MENNEKES Elektrotechnik
611
ab € 53,20*
Ähnlich
MENNEKES 612 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3
MENNEKES Elektrotechnik
612
ab € 58,15*
Ähnlich
MENNEKES 616 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 2
MENNEKES Elektrotechnik
616
ab € 53,80*
Ähnlich
MENNEKES 617 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 2
MENNEKES Elektrotechnik
617
ab € 55,12*
Ähnlich
MENNEKES 623 Steckdose Violett
MENNEKES Elektrotechnik
623
ab € 65,31*
Ähnlich
MENNEKES 624 Steckdose Weiß
MENNEKES Elektrotechnik
624
ab € 63,08*
Ähnlich
MENNEKES 625 Steckdose Grün
MENNEKES Elektrotechnik
625
ab € 67,44*
Ähnlich
Scame Leistungssteckverbinder Buchse Violett 2P, 20 → 25 V / 16A, Tafelmontage IP44
Scame
430.1615/R
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen