Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose 2pol. 16A 20-25V 603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3207950
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     603
EAN/GTIN:
     4015394004462
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
16A2P 25V Anbaudose IP44 Kabeleinführung: sonstige, Polzahl: 2, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Bemessungsspannung: 20...25 V, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 0 h, Kennfarbe: violett, Spannung nach EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violett, Bohrlochabstand vertikal: 45 mm, Bohrlochabstand horizontal: 45 mm, Flanschmaß vertikal: 55 mm, Flanschmaß horizontal: 55 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
603
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, cee anbaudose 16a 2p, leistungsstecker, leistungsstecker 2 polig, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,05*
€ 20,57*
1
€ 8,95*
ab € 26,03*
€ 36,31*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 50,39*
€ 55,55*
1
€ 5,46*
ab € 45,65*
€ 57,73*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 46,61*
€ 58,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 555,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
604
ab € 45,56*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
610
ab € 54,19*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
611
ab € 53,20*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
612
ab € 58,15*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
616
ab € 53,80*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
617
ab € 55,12*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
623
ab € 65,31*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
624
ab € 63,08*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
625
ab € 67,44*
Ähnlich
Scame
430.1615/R
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.