Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

500A, Facom Grip-Zangen bis zum 90 mm Maulweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Parallel-Gripzange 230 mm
Facom Parallel-Gripzange 230 mm
Artikel-Nr.:
     260W-935882
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     500A
EAN/GTIN:
     3662424019821
Suchbegriffe:
Bügel-Gripzange
Bügelgripzange
Doppelbügel-Gripzange
Parallel-Gripzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

500A, Grip-Zangen bis zum 90 mm Maulweite, Fabrikat: Facom
Weitere Informationen:
GEWICHT:
754 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,10*
€ 45,70*
1
€ 4,00*
ab € 34,12*
€ 45,92*
7 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 33,77*
€ 46,40*
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 36,12*
€ 48,40*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 44,29*
€ 59,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
187A.18CPE
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.