Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 500A Gripzange mit kurzen Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 500A Gripzange mit kurzen Backen
Facom 500A Gripzange mit kurzen Backen
Facom 500A Gripzange mit kurzen Backen
Artikel-Nr.:
     1955-2001844561
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     500A
EAN/GTIN:
     3662424019821
Suchbegriffe:
Bügel-Gripzange
Bügelgripzange
Doppelbügel-Gripzange
Parallel-Gripzange
Facom 500A Gripzange mit kurzen Backen Gripzange kurze Backen Produktstärken: 5-fach verstellbares Rillengewerbe Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung Praktisch und sicher Kann mit einer Hand verwendet werden 17 mm breite Backen Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser Verchromte Ausführung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
500A
Werksnummer:
500A
Gewicht netto Kg:
0,754000
Gewicht brutto Kg:
0,754000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gripzangen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 34,33*
€ 46,37*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,40*
€ 46,38*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 33,79*
€ 46,85*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 36,15*
€ 48,46*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 44,50*
€ 59,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
187A.18CPE
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.