Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Tafelmontage Kippschalter 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Ein 4 A @ 30 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
APEM Tafelmontage Kippschalter 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Ein 4 A @ 30 V dc, Lötanschluss
APEM Tafelmontage Kippschalter 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Ein 4 A @ 30 V dc, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1900642
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5636A
EAN/GTIN:
     5060641289023
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
apem kippschalter 1-polig ein-ein
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 4 A @ 30 V dc
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigermaterial = Messing
Kontaktmaterial = SilberΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C

UL; CSA; CECC; LNZ; GAM T1; QPL (Europa); MUAHAG; NATO. Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich "ON" auf die kurzzeitige "ON"-Stellung. Kippschalter, Standardhebel. Schalter zur Frontplattenmontage mit einer großen Vielfalt von Kontaktanordnungen Lötösenanschluss. Buchsengewinde 1/4 - 40 UNS (6,35 - 4 UNS) Betätigungselement aus Messing und Gehäuse aus Diallyl-Phtalat Plattenausschnitt: 6,35 mm
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
4 A @ 30 V dc
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigermaterial:
Messing
Kontaktmaterial:
SilberΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter apem, hebelschalter, 1900642, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 5636A, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,36*
€ 7,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,52*
€ 7,96*
1 Tag
2939
€ 14,99*
ab € 4,04*
€ 8,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QS61XXG24
ab € 1,44*
Zubehör
Apem
QS63XXR24
ab € 1,40*
Zubehör
Apem
U1331-3
ab € 15,69*
Zubehör
Apem
U60
ab € 2,27*
Zubehör
Apem
QS61XXW12
ab € 1,88*
Zubehör
Multicomp
E1
ab € 0,815*
Zubehör
Multicomp
E4
ab € 0,826*
Zubehör
NKK Switches
TL-22H1DKMMS1
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.