Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seegeringzangensatz, 18-60 mm 4-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seegeringzangensatz, 18-60 mm 4-tlg.
Seegeringzangensatz, 18-60 mm 4-tlg.
Artikel-Nr.:
     415-facomPCSNJ4
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     PCSNJ4
EAN/GTIN:
     3148518329231
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen

facom Satz mit 4 Zangen für Sicherungsringe.

Produktbeschreibung:

  • Leistung und Sicherheit Feinheit
  • Pianodraht-Spitzen
  • verwindungssteif
  • verstärkt für geringere Bruchgefahr
  • eingelassene Feder
  • optimal bei der Bedienung
  • Feder ist geschütz
  • Feder kann nicht verloren gehen oder herausspringen
  • lange Spitzen im 10 ° Winkel
  • Sicherungsringe werden besser gehalten
  • Verwinden und Herausspringen der Sicherungsringe verringert
  • Überzüge aus rutschfestem Granit-PVC
  • Rutsch- oder Sturzgefahr während der Betätigung verringert
  • Bedienkomfort bei intensivem Betätigen verbessert
  • leicht zu reinigen
  • Kopf und Backen schlank ausgelegt für einen leichteren Zugang auch an engen Stellen
  • Farbcode: Schließend / Öffnend
  • Produktivitätsgewinn dank einer schnelleren Erkennung der Zange im Werkzeugkasten

Lieferumfang:

  • 177A.13: Ø10 - 25 mm
  • 177A.18: Ø19 - 60 mm
  • 179A.13: Ø12 - 25 mm
  • 179A.18: Ø19 - 60 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,74 kg
Typ:
Zangen Set
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,30*
€ 75,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,80*
€ 75,63*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,92*
€ 86,44*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,25*
€ 87,03*
Frei Haus
ab € 72,77*
€ 93,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
185.2LPB
ab € 43,91*
Ähnlich
Facom
470
ab € 87,24*
Ähnlich
Facom
PCJ4PB
ab € 63,72*
Ähnlich
Facom
Y.M46
ab € 215,80*
Ähnlich
Facom
VE.A3
ab € 66,94*
Ähnlich
Facom
CPE.A4
ab € 68,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.