Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Schraubendreher-Set 30-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® Bitsatz schlagfest Sechskant 3, Sechskant 4, Sechskant 5,
Facom Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® Bitsatz schlagfest Sechskant 3, Sechskant 4, Sechskant 5,
Facom Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® Bitsatz schlagfest Sechskant 3, Sechskant 4, Sechskant 5,
Facom Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® Bitsatz schlagfest Sechskant 3, Sechskant 4, Sechskant 5,
Facom Schlitz, Sechskant, PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® Bitsatz schlagfest Sechskant 3, Sechskant 4, Sechskant 5,
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-EN.1J30PB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     EN.1J30PB
EAN/GTIN:
     3662424100024
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
30-tlg. Schraubendrehersatz
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | Der kleine modulare Hartkoffer enthält Impact-Zubehör und kann mit kleinen und mittelgroßen Hartkoffern verbunden werden.
Lieferumfang:
25mm: Hex 3, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 8, Hex 10, PH1, PH2, PZ1, PZ2 x3, PZ3, SL5.5, T10, T15, T20 x2, T25, T30, T40. | 63mm: Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 8, Hex 10. | Reinigbarer, magnetischer Steckschlüssel: 8mm, 10mm, 13mm. 92mm | Torsions-Bithalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 32,90*
€ 44,70*
7 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 32,25*
€ 44,71*
1
€ 8,95*
ab € 32,52*
€ 44,97*
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 34,70*
€ 46,70*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,06*
€ 57,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
ATPA4V.J23PB
ab € 118,57*
Ähnlich
Facom
D.104C
ab € 54,93*
Ähnlich
Facom
AT.J4PB
ab € 21,29*
Ähnlich
Facom
ATP.J5TVEPB
ab € 28,46*
Ähnlich
Facom
ATPA4V.J12IPB
ab € 68,02*
Ähnlich
Facom
EN.1J50PB
ab € 51,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.