Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Set 30-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher-Set 30-tlg
Schraubendreher-Set 30-tlg
Artikel-Nr.:
     415-facomEN.1J30PB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     EN.1J30PB
EAN/GTIN:
     3662424100024
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Schraubendreher-Satz

facom Sortiment mit IMPACT-Bits und Zubehör Sechskant 1/4 Zoll.

Poduktbeschreibung:

  • 30er Satz in Box
  • leichte Enthame aus der Box
  • sehr widerstandsfähige Bits
  • doppelte Torsionszone
  • optimale Drehmomentübertragung
  • magnetischer Bithalter mit Torsionsbereich 92 mm
  • 3 magnetische Steckschlüssel 8 - 10 - 13 mm

Bits Länge 25 mm:

  • 6-Kant-Profil: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
  • Phillips®-Profil: PH 1-2
  • PZ-Profil: 1 - 2 (3x) - 3
  • Torx®-Profil: T10 - 15 - 20 (2x) - 25 - 30 - 40

Flextorq Bits Länge 63 mm:

  • 6-Kant-Profil: 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Weitere Informationen:
Typ:
Schraubendreher Set
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 32,90*
€ 44,70*
7 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 32,25*
€ 44,71*
1
€ 8,95*
ab € 32,52*
€ 44,97*
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 34,70*
€ 46,70*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,06*
€ 57,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 34,70* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 233,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
ATPA4V.J23PB
ab € 118,57*
Ähnlich
Facom
D.104C
ab € 54,93*
Ähnlich
Facom
AT.J4PB
ab € 21,29*
Ähnlich
Facom
ATP.J5TVEPB
ab € 28,46*
Ähnlich
Facom
ATPA4V.J12IPB
ab € 68,02*
Ähnlich
Facom
EN.1J50PB
ab € 51,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.