Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Universal Schraubendreher-Set 30teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q055263
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     EN.1J30PB
EAN/GTIN:
     3662424100024
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Der kleine modulare Hartkoffer enthält Impact-Zubehör und kann mit kleinen und mittelgroßen Hartkoffern verbunden werden.
Features:
Schraubendreher-Set 30-tlg
Lieferumfang:
21x Aufsätze 25 mm Länge + 5x Aufsätze 63 mm Länge + 4x magnetische Steckschlüssel + 1x Torsions-Bithalter 92 mm
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
30teilig
Anwendungsbereich:
Universal
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 33,07*
€ 44,86*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,11*
€ 44,87*
1
€ 8,95*
ab € 32,51*
€ 45,14*
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 34,62*
€ 46,92*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,15*
€ 57,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 33,07* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
ATPA4V.J23PB
ab € 118,53*
Ähnlich
Facom
D.104C
ab € 54,89*
Ähnlich
Facom
AT.J4PB
ab € 21,22*
Ähnlich
Facom
ATP.J5TVEPB
ab € 28,52*
Ähnlich
Facom
ATPA4V.J12IPB
ab € 67,76*
Ähnlich
Facom
EN.1J50PB
ab € 51,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.