Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ms Pneumatikregler G1/2 0.05bar 0.7bar 14bar 1600l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022145
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS6-LRP-1/2-D2-A8
EAN/GTIN:
     4052568175146
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Anschlussverbindung = G1/2
Ausgangsdruck max. = 0.7bar
Ausgangsdruck min. = 0.05bar
Eingangsdruck max. = 14bar
Serie = ms
Durchflussmenge typ. = 1600l/min
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Modellnummer = 538020

Der indirekt gesteuerte Regler der Festo MS-Serie hat eine Gewindeanschlussgröße von G1/2. Die vorgesteuerte Präzisions-Membran-Konstruktionsstruktur des Reglers hat einen Betriebsdruck von bis zu 0,7 bar.Betätigungselementverriegelung - Drehknopf mit Verriegelung Montageposition - beliebig Größe - 6
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/2
Ausgangsdruck max.:
0.7bar
Ausgangsdruck min.:
0.05bar
Eingangsdruck max.:
14bar
Serie:
ms
Durchflussmenge typ.:
1600l/min
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Modellnummer:
538020
Weitere Suchbegriffe: ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder festo, iso zylinder, 2022145, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, Festo, MS6LRP12D2A8, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,15*
€ 140,46*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,06*
€ 144,22*
2 Tage
89
€ 5,90*
ab € 127,05*
€ 153,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 125,55*
€ 155,28*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 141,50*
€ 169,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.