Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS6-LRP-1/2-D2-A8 MS6-LRP-1/2-D2-A8 (538020) Präzisions-Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO026058
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     538020
EAN/GTIN:
     4052568175146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
MS6-LRP-1/2-D2-A8 MS6-LRP-1/2-D2-A8 (538020) Präzisions-Druckregelventil
Weitere Informationen:
Baugröße:
6
Baureihe:
MS
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstant, mit Sekundärentlüftung
Druckanzeige:
G1/8 vorbereitet
Betriebsdruck:
1 bis 14 BAR
Druckregelbereich:
0,05 bis 0,7 BAR
Max. Druckhysterese:
0,02 BAR
Durchfluss Sekundärentlüftung:
>= 220 l/min L/MIN
Normalnenndurchfluss:
>= 1600 l/min L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
1.000 G | 1,1 KG
Befestigungsart:
Fronttafeleinbau, Leitungseinbau, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder festo, iso zylinder, MS6-LRP-1/2-D2-A8, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,15*
€ 140,46*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,06*
€ 144,22*
Lager 955
89
€ 5,90*
ab € 127,05*
€ 153,14*
Frei Haus
ab € 125,55*
€ 155,28*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 141,50*
€ 169,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,14*
€ 182,2366
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,02*
€ 179,7138
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,16*
€ 171,5504
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,85*
€ 167,6115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,05*
€ 151,1895
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.