Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS6-LRP-1/2-D2-A8 Präzisions-Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568175146
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     538020
EAN/GTIN:
     4052568175146
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP-1/2-D2-A8 indirektgesteuerter Regler, Arbeitsdruck bis 0,7 bar. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
MS6-LRP
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Baugröße:
6
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | Fronttafeleinbau | Leitungseinbau | mit Zubehör
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991540
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil
Lagertemperatur:
;; GC
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstant | mit Sekundärentlüftung
Max. Druckhysterese:
|BAR
Druckregelbereich:
;; BAR
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Druckanzeige:
G1/8 vorbereitet
Baureihe:
MS
Durchfluss Sekundärentlüftung:
|L2
Weitere Suchbegriffe: ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder festo, iso zylinder, MS6-LRP-1/2-D2-A8, Präzisions-Druckregelventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,15*
€ 140,46*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,06*
€ 144,22*
2 Tage
89
€ 5,90*
ab € 127,05*
€ 153,14*
Frei Haus
ab € 125,55*
€ 155,28*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 141,50*
€ 169,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.