Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS6-LRP-1/2-D2-A8 Präzisions-Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS6-LRP-1/2-D2-A8 Präzisions-Druckregelventil
Bild für MS6-LRP-1/2-D2-A8 Präzisions-Druckregelventil
Herstellerlogo für MS6-LRP-1/2-D2-A8 Präzisions-Druckregelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70322507
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     538020
EAN/GTIN:
     4052568175146
Datenblatt DE für MS6-LRP-1/2-D2-A8 Präzisions-Druckregelventil
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP-1/2-D2-A8 indirektgesteuerter Regler, Arbeitsdruck bis 0,7 bar. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventilentil
Weitere Informationen:
Baureihe:
MS
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
G1/8 vorbereitet
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Konstruktiver Aufbau:
vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Reglerfunktion:
mit Sekundärentlüftung
Symbol:
00991540
Typ-Kurzzeichen:
MS6-LRP
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder festo, iso zylinder, MS6-LRP-1/2-D2-A8|Präzisions-Druckregelventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,79*
€ 139,35*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,53*
€ 143,09*
2 Tage
89
€ 5,90*
ab € 126,92*
€ 151,86*
Frei Haus
ab € 125,21*
€ 153,91*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 141,19*
€ 168,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.