Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Gabelkopf SGA-M16X1,5 für 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022560
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SGA-M16X1,5
EAN/GTIN:
     4052568002275
Suchbegriffe:
Gabelkopf
festo gabelkopf m16x1,5
gabelkopf m16
gabelkopf
Passend für Bohrungsgröße = 16mm
Serie = SGA
Produkttyp = Kolben-Gabelkopf

Das Festo Flanschmontagezubehör für Pneumatikzylinder ISO 15552, das eine Vielzahl von vielseitigen Montageoptionen bietet. Die Bohrungsgröße beträgt 160 mit Stahlmaterial von Schrauben.Die Umgebungstemperatur beträgt -40 bis 150 °C. Produktgewicht: 3550 g.
Weitere Informationen:
Passend für Bohrungsgröße:
16mm
Serie:
SGA
Produkttyp:
Kolben-Gabelkopf
Weitere Suchbegriffe: 2022560, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, SGAM16X1,5, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,83*
€ 85,15*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,87*
€ 85,25*
3 Tage
14
€ 5,90*
ab € 71,88*
€ 89,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 88,71*
€ 113,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.