Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGA-M16X1,5 SGA-M16X1,5 (10768) Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001341
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10768
EAN/GTIN:
     4052568002275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
festo gabelkopf m16x1,5
gabelkopf m16
gabelkopf
SGA-M16X1,5 SGA-M16X1,5 (10768) Gabelkopf
Weitere Informationen:
Baugröße:
M16x1,5
Radialabweichung ±:
5 MM
Winkelausgleich ±:
120 DEG
Einbaulage:
beliebig
Gewindeanschluss:
Außengewinde M16x1,5
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Produktgewicht:
512,0 G | 0,5 KG
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Bolzen:
Stahl verzinkt
Werkstoff Gelenkkopf:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Sicherung:
Federstahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: SGA-M16X1,5, Festo-Originalteile, Gabelköpfe, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,83*
€ 85,15*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,87*
€ 85,25*
Lager 955
14
€ 5,90*
ab € 71,88*
€ 89,81*
Frei Haus
ab € 88,71*
€ 113,39*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,81*
€ 106,8739
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,20*
€ 104,958
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,43*
€ 101,6617
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,95*
€ 96,3305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,88*
€ 85,5372
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.