Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGA-M16X1,5 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SGA-M16X1,5 Gabelkopf
Bild für SGA-M16X1,5 Gabelkopf
Herstellerlogo für SGA-M16X1,5 Gabelkopf
Artikel-Nr.:
     4065-70312792
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10768
EAN/GTIN:
     4052568002275
Datenblatt DE für SGA-M16X1,5 Gabelkopf
Suchbegriffe:
Gabelkopf
festo gabelkopf m16x1,5
gabelkopf m16
gabelkopf
Gabelkopf SGA-M16X1,5 mit Außengewinde, für schwenkbare Zylinderbefestigung. Baugröße=M16x1,5, Radialabweichung +/-=5 mm, Winkelausgleich +/-=120 deg, Einbaulage=beliebig, Gewindeanschluss=Außengewinde M16x1,5
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Gewindeanschluss:
Außengewinde M16x1,5
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
SGA
Werkstoff Bolzen:
Stahl verzinkt
Werkstoff Gelenkkopf:
verzinkt
Werkstoff Sicherung:
Federstahl, verzinkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: SGA-M16X1,5|Gabelkopf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,83*
€ 85,15*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,87*
€ 85,25*
3 Tage
14
€ 5,90*
ab € 71,88*
€ 89,81*
Frei Haus
ab € 88,71*
€ 113,39*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.