Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGA-M16X1,5 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568002275
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10768
EAN/GTIN:
     4052568002275
Suchbegriffe:
Gabelkopf
festo gabelkopf m16x1,5
gabelkopf m16
gabelkopf
Gabelkopf SGA-M16X1,5 mit Außengewinde, für schwenkbare Zylinderbefestigung. Baugröße=M16x1,5, Radialabweichung +/-=5 mm, Winkelausgleich +/-=120 deg, Einbaulage=beliebig, Gewindeanschluss=Außengewinde M16x1,5
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
SGA
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Baugröße:
M16x1,5
Produktgewicht:
|G
Gewindeanschluss:
Außengewinde M16x1,5
Werkstoff Bolzen:
Stahl verzinkt
Werkstoff Sicherung:
Federstahl, verzinkt
Radialabweichung +/-:
|MM
Winkelausgleich +/-:
|DEG
Werkstoff Gelenkkopf:
Stahl | verzinkt
Weitere Suchbegriffe: SGA-M16X1, 5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,83*
€ 85,15*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,87*
€ 85,25*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 71,88*
€ 89,81*
Frei Haus
ab € 88,71*
€ 113,39*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.