| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031477 Herst.-Nr.: CTEU-AS EAN/GTIN: 4052568260217 |
| |
|
| | |
| Serie = CTEU-AS
Der Festo Bus-Knoten CTEU-AS S wurde ausschließlich für den Einsatz als Slave am AS-Schnittstellenfeldbus entwickelt. Er darf nur im Originalzustand ohne unbefugte Änderungen und nur in perfektem technischen Zustand verwendet werden. Der Busknoten ist für den Einsatz in einer industriellen Umgebung vorgesehen. Außerhalb von Industrieumgebungen, z. B. in gewerblichen und gemischten Wohnbereichen, Maßnahmen zur Unterdrückung. Es können Störungen auftreten.Abmessungen B x L x H: 40 x 91 x 50 mm Rastermaß: 40 mm Montageart (* auf Elektrik-Zusatzplatte, * auf Elektrik-Befestigung), Produktgewicht 90 g, Protokoll AS-Interface Weitere Informationen: | | Serie: | CTEU-AS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlassblock, Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, einlassblock festo, einlassblock, buskoppler asi, 2031477, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zähler, Logikelemente und Zeitgeber, Pneumatik-Logikelemente, Festo, CTEUAS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Counters, Logic Controllers & Timers, Pneumatic Logic Controllers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,87* | € 226,08* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,37* | € 226,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 207,66* | € 243,53* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 242,21* | € 289,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|