Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEU-AS Busknoten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568260217
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     572555
EAN/GTIN:
     4052568260217
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Busknoten CTEU-AS Abmessungen B x L x H=40 mm x 91 mm x 50 mm, Rastermaß=40 mm, Befestigungsart=(* auf Elektrik-Anschlussplatte, * auf Elektrik-Anschaltung), Produktgewicht=90 g, Protokoll=AS-Interface
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CTEU
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
auf Elektrik-Anschlussplatte | auf Elektrik-Anschaltung
Schutzart:
IP65 | IP67
Zulassung:
c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur:
;; GC
Rastermaß:
|MM
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand | ungenutzte Anschlüsse verschlossen
Feldbus-Schnittstelle, Protokoll:
AS-Interface
Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart:
Stecker
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik:
M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Bedienelemente:
DIL-Schalter
Abmessungen B x L x H:
40 mm x 91 mm x 50 mm
Protokoll:
AS-Interface
Konfigurations-Unterstützung:
Keine
LED-Anzeige busspezifisch:
AS-i: AS-Interface Betrieb
LED-Anzeige produktspezifisch:
PS: Betriebsspannung Elektronik- und Lastversorgung | X1: Systemstatus Modul an I-Port 1
Parametrierung:
Watchdog disable | Watchdog enable
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
Typ. 50 mA
Maximale Adressvolumen Ausgänge:
|AD
Maximale Adressvolumen Eingänge:
|AD
Max. Stromversorgung:
|A
Diagnose:
Kommunikationsfehler | Systemdiagnose | Unterspannung
Interne Zykluszeit:
10 ms
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,52*
€ 222,36*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,27*
€ 223,97*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 208,33*
€ 241,53*
Frei Haus
ab € 243,68*
€ 286,27*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,97*
€ 266,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,12*
€ 263,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,33*
€ 246,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,27*
€ 224,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.