Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEU-AS CTEU-AS (572555) Busknoten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO040813
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     572555
EAN/GTIN:
     4052568260217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
CTEU-AS CTEU-AS (572555) Busknoten
Weitere Informationen:
Abmessungen B x L x H:
40 mm x 91 mm x 50 mm
Rastermaß:
40 MM
Befestigungsart:
auf Elektrik-Anschaltung, auf Elektrik-Anschlussplatte
Produktgewicht:
90 G | 0,15 KG
Protokoll:
AS-Interface
Feldbus Schnittstelle:
AS-Interface
Feldbus-Schnittstelle, Protokoll:
AS-Interface
Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart:
Stecker
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik:
M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Feldbus-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern:
4
Interne Zykluszeit:
10 ms
Max. Adressvolumen Eingänge:
2 BYTE
Max. Adressvolumen Ausgänge:
2 BYTE
Diagnose:
Unterspannung, Kommunikationsfehler, Systemdiagnose
Parametrierung:
Watchdog disable, Watchdog enable
Bedienelemente:
DIL-Schalter
LED-Anzeige produktspezifisch:
PS: Betriebsspannung Elektronik- und Lastversorgung, X1: Systemstatus Modul I-Port 1
LED-Anzeige busspezifisch:
AS-i: AS-Interface Betrieb
Betriebsspannungsbereich DC:
20 bis 31,6 V
Nennbetriebsspannung DC:
30 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung:
Typ. 50 mA
Max. Stromversorgung:
4,0 A
Zulassung:
c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Schutzart:
IP65, IP67
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand, ungenutzte Anschlüsse verschlossen
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Feldbus-Schnittstelle 2, Funktion:
Spannungsversorgung, Busanschluss weiterführend
Feldbus-Schnittstelle 2, Anschlussart:
Dose
Feldbus-Schnittstelle 2, Anschlusstechnik:
M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Feldbus-Schnittstelle 2, Anzahl Pole/Adern:
4
Konfigurations-Unterstützung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Einlassblock, Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, einlassblock festo, einlassblock, buskoppler asi, CTEU-AS, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,52*
€ 222,36*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,27*
€ 223,97*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 208,33*
€ 241,53*
Frei Haus
ab € 243,68*
€ 286,27*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,53*
€ 287,4207
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,35*
€ 282,4465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,45*
€ 277,8055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,25*
€ 270,4275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,33*
€ 247,9127
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.