Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEU-AS Busknoten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CTEU-AS Busknoten
Bild für CTEU-AS Busknoten
Herstellerlogo für CTEU-AS Busknoten
Artikel-Nr.:
     4065-70309374
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     572555
EAN/GTIN:
     4052568260217
Datenblatt DE für CTEU-AS Busknoten
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Busknoten CTEU-AS Abmessungen B x L x H=40 mm x 91 mm x 50 mm, Rastermaß=40 mm, Befestigungsart=(* auf Elektrik-Anschlussplatte, * auf Elektrik-Anschaltung), Produktgewicht=90 g, Protokoll=AS-Interface
Weitere Informationen:
Bedienelemente:
DIL-Schalter
Befestigungsart:
auf Elektrik-Anschaltung
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Diagnose:
Unterspannung
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
Typ. 50 mA
Feldbus-Schnittstelle 2, Anschlussart:
Dose
Feldbus-Schnittstelle 2, Anschlussbild:
00995385
Feldbus-Schnittstelle 2, Anschlusstechnik:
M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Feldbus-Schnittstelle 2, Funktion:
Spannungsversorgung
Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart:
Stecker
Feldbus-Schnittstelle, Anschlussbild:
00995386
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik:
M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Feldbus-Schnittstelle, Art:
AS-Interface
Feldbus-Schnittstelle, Funktion:
Spannungsversorgung
Feldbus-Schnittstelle, Protokoll:
AS-Interface
Hinweis zur Schutzart:
ungenutzte Anschlüsse verschlossen
Interne Zykluszeit:
10 ms
Konfigurations-Unterstützung:
Keine
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LED-Anzeige busspezifisch:
AS-i: AS-Interface Betrieb
LED-Anzeige produktspezifisch:
X1: Systemstatus Modul an I-Port 1
Parametrierung:
Watchdog enable
Protokoll:
AS-Interface
Schutzart:
IP67
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,52*
€ 222,36*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,27*
€ 223,97*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 208,33*
€ 241,53*
Frei Haus
ab € 243,68*
€ 286,27*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,36*
€ 264,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,52*
€ 229,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.