Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux Mini 03 AC Stromzange Ø 4mm / 100A ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2122575
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01105103Z
EAN/GTIN:
     3760171412343
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Adaptertyp = AC
Gleichstrom max. = No
Wechselstrom max. = 100A ac
Genauigkeit max. = 2 % + 50 mA
Leiterdurchmesser max. = 4mm
Modellnummer = Mini 03

Die Chauvin Arnoux Wechselstromzange ist hauptsächlich für das DMM konzipiert.Er hat einen Nennstrom von 100 A.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC
Gleichstrom max.:
No
Wechselstrom max.:
100A ac
Genauigkeit max.:
2 % + 50 mA
Leiterdurchmesser max.:
4mm
Modellnummer:
Mini 03
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, stromzange 1a, 2122575, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Chauvin Arnoux, P01105103Z, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,77*
€ 92,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,51*
€ 92,63*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,83*
€ 101,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,67*
€ 103,09*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 151,77*
€ 182,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105101Z
ab € 75,60*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105102Z
ab € 89,45*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105105Z
ab € 80,79*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01105109Z
ab € 71,14*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01106102
ab € 193,69*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01106103
ab € 186,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.